サポーター レストボタン BJ763 BJ763-06004

サポーター レストボタン BJ763 BJ763-06004 イマオコーポレーション サポーター レストボタン BJ763 BJ763-06004 イマオコーポレーション

・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。

B25 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 FM6×1 D10.7 C14 E4 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08242285 BJ763-06004
1,880
1,798
1,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする