ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSW QLSW200L

ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSW QLSW200L イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

R78.1 A45 B40 LM8×1.25 H12 タイプフェノール樹脂製 F13 D(P.C.D)25 C63 E38 G40 J16 P69.5 K32 N22.5 M20 RoHS指令(10物質対応)対応 旋回方向 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08242845 QLSW200L
37,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする