シェンケクランピングシステム T溝プレート SCS-TC4 SCS-TC4E

シェンケクランピングシステム  T溝プレート SCS-TC4 SCS-TC4E イマオコーポレーション シェンケクランピングシステム  T溝プレート SCS-TC4 SCS-TC4E イマオコーポレーション

・タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)16 BM16 タイプフェノール樹脂製 C200 取付穴数2 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08248540 SCS-TC4E
154,000
149,800
164,780 (税込)
29日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする