クランプ&ストッパー ホールドダウンストッパー(ダブルタイプ) KPHS KPHS25120
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・ワークの高さに合わせた選択が可能です。・3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、中央でワークを押し下げ両サイドがストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。・RoHS指令適合製品です。
B10
質量(g)24
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・ワークの高さに合わせた選択が可能です。・3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、中央でワークを押し下げ両サイドがストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。・RoHS指令適合製品です。