クランプ&ストッパー ラウンドフィックスチャークランプ MBRFC MBRFC16
・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安値です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・ワークへの当り面が尖っており、ワークを確実にクランプします。・黒皮、鋳物ワークのクランプにご利用ください。
B15
H1.3
質量(g)85
タイプフェノール樹脂製
F28
D30.1
C1.25
E12.7
G12
J1.2
許容締付トルク(N・m)135
クランプ力(N)26000
内容量1個