クランプ&ストッパー ラウンドフィックスチャークランプ MBRFC MBRFC10

クランプ&ストッパー ラウンドフィックスチャークランプ MBRFC MBRFC10 イマオコーポレーション

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安値です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・ワークへの当り面が尖っており、ワークを確実にクランプします。・黒皮、鋳物ワークのクランプにご利用ください。

B10.2 H0.85 質量(g)22 タイプフェノール樹脂製 F19 D20.6 C0.75 E6.4 G7 J0.65 許容締付トルク(N・m)28 クランプ力(N)8800 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08247971 MBRFC10
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする