クランプ&ストッパー ホールドダウンクランプ KPHC KPHC25215
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・偏心カムにより1/4回転で迅速に強力なクランプができます。・RoHS指令適合製品です。
B10
質量(g)38
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)9
クランプ力(N)4000
内容量1個
・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・偏心カムにより1/4回転で迅速に強力なクランプができます。・RoHS指令適合製品です。