ワンタッチクランプ 薄型カムサイドクランプ QLSCL QLSCL15R
・ワークの浮き上がり防止機能付き。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
R100
d8.2
W70
L50
H46
タイプフェノール樹脂製
L146
L222
D19
H39
H215
H130
P55
H45
W160
W212
寸法H5(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個