ワンタッチ着脱 シャフトジョイントストロング QCSJS QCSJS0822A
・強力バネタイプ・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングを圧縮させ、シャフトを密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
適合●サムターンクランパーストリング用ケース:QCTHS0834-B●シャフトジョイントストロング用ケース:QCSJS0822-S
質量(g)76
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個