ワンタッチクランプ 引込みクランプ(重荷重タイプ) QLPDH QLPDH500R

ワンタッチクランプ 引込みクランプ(重荷重タイプ) QLPDH QLPDH500R イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。 【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

質量(kg)2.2 B80 LM10×1.5 深さ18 H2.5 タイプフェノール樹脂製 F180 C34 E45 G28 J12 寸法D(mm)(F7)16 寸法K(mm)(P.C.D):50 許容荷重(N)レバー:600 厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)8000 クランプ機構スパイラスカム角度4° 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08252995 QLPDH500R
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする