ボルト&ナット フランジナット(球面型) BJ741 BJ741-20011

ボルト&ナット フランジナット(球面型) BJ741 BJ741-20011 イマオコーポレーション

材質フェノール樹脂 B40 質量(g)126 FM20×2.5 D30 C7.5 ER40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08251035 BJ741-20011
1,190
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする