ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTHH0834-20

ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTHH0834-20 イマオコーポレーション

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下 L23 H5 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18 D234 H110 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8 D311 寸法D1(mm)(h9)18 寸法d1(mm)取付:35 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5 深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)12~20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08255488 QCTHH0834-20
6,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする