ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0816N-3-SUS

ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0816N-3-SUS イマオコーポレーション

・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

W13 L16.5 H51 質量(g)88 タイプフェノール樹脂製 L16.5 L211 D8.5 D132 H27 D210 H141.5 W124 寸法M(mm)プレート加工:M16×1(細目) MM16×1(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)6 適合プレート厚さ(mm)3~12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08256100 QCHC0816N-3-SUS
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする