ワンタッチスライドロック 角鋼スライドロック(レバータイプ) QCSQ-L QCSQ1212-L

ワンタッチスライドロック 角鋼スライドロック(レバータイプ) QCSQ-L QCSQ1212-L イマオコーポレーション ワンタッチスライドロック 角鋼スライドロック(レバータイプ) QCSQ-L QCSQ1212-L イマオコーポレーション

・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。・狭い場所でも横から操作できます。

R46 d4.5 L40 H29 質量(g)150 タイプフェノール樹脂製 寸法H(mm)3(0/+0.2)12 H218.5 H122 P32 H46 寸法W(mm)(0/+0.05)12 対象鋼材H:12(-0.43/0)、W:12(-0.43/0) 寸法H5(mm)11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08256249 QCSQ1212-L
6,500
6,198
6,818 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする