ワンタッチスライドロック 角鋼スライドロック(レバータイプ) QCSQ-L QCSQ3212-L
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。・狭い場所でも横から操作できます。
R55.5
d5.5
L50
H34
質量(g)250
タイプフェノール樹脂製
寸法H(mm)3(0/+0.2)12
H221.5
H126
P40
H46
寸法W(mm)(0/+0.05)32
対象鋼材H:12(-0.43/0)、W:32(-0.62/0)
寸法H5(mm)14
内容量1個