スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM08-01
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A12
B6
L39.5
H11
タイプフェノール樹脂製
F21
D16
C16
E8
G17
J15
P5
K28.5
NM8×1.25
許容荷重(N)レバー:5
MM4×0.7-12L 不完全ねじ部1
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1
内容量1個