スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-01
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17
B8
L53.5
H13
タイプフェノール樹脂製
F27
D22
C24
E10
G22
J18.5
P7
K38
NM12×1.75
許容荷重(N)レバー:5
MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
内容量1個