ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC2030
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H30
質量(g)34
適合ツールHDM20
寸法M(mm)(内ネジ)M20×2.5
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M30×2(細目)
内容量1個
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。