プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX GDX12L-8
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
R30
A2.3
サイズ45634
B3.6
L46.8
材質(本体)スチール
H10.8
タイプフェノール樹脂製、ノーズロック型
L125
D12
S8
寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8
材質(クリップ)スチール(四三酸化鉄皮膜)
ナットナット無し
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ノーズ)スチール
内容量1個