プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX GDX10LW-6-SUS

プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX GDX10LW-6-SUS イマオコーポレーション プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX GDX10LW-6-SUS イマオコーポレーション プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX GDX10LW-6-SUS イマオコーポレーション

・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。

R25 A1.8 サイズ45571 B3 L38 材質(本体)SUS H9 タイプフェノール樹脂製、ノーズロック型 L120 D10 S6 寸法d(mm)(-0.02/-0.04)6 材質(クリップ)SUS ナットナット付き MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ノーズ)SUS 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08249145 GDX10LW-6-SUS
4,200
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする