プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX GDX16LW-10-SUS
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
R40
A2.8
サイズ45581
B4.8
L60.4
材質(本体)SUS
H14.4
タイプフェノール樹脂製、ノーズロック型
L132
D16
S10
寸法d(mm)(-0.02/-0.04)10
材質(クリップ)SUS
ナットナット付き
MM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ノーズ)SUS
内容量1個