ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) BJ352 BJ352-06001
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B30
L10
H18
タイプフェノール樹脂製
F18
D35
C29
E12
G22
J9.5
PM5
K39
N16
QM6×1 深さ10
許容荷重(N)レバー:100
M50
RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー品番QLCA-05
内容量1個
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。