スナップクランプ スナップクランプ(ダウンタイプ) QLSND QLSND28-05
・下押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
R5.3
A20
B6
L31
H40
タイプフェノール樹脂製
F10
D43
C17
E88
G5
J28
K10
寸法P(mm)max.:140
N5.3
Q46
M3
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
・下押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。