スナップクランプ スナップクランプ(ダウンタイプ) QLSND QLSND30-03

スナップクランプ スナップクランプ(ダウンタイプ) QLSND QLSND30-03 イマオコーポレーション

・下押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。

R5.3 A20 B8 L32.5 H42 タイプフェノール樹脂製 F12 D48.5 C22.5 E98 G6 J30 K10 寸法P(mm)max.:158 N6.4 Q53 M6 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08253738 QLSND30-03
8,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする