スナップクランプ スナップクランプ(ストレートタイプ) QLSNS QLSNS28-05

スナップクランプ スナップクランプ(ストレートタイプ) QLSNS QLSNS28-05 イマオコーポレーション

・横押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。

A20 B35 L33 H22 タイプフェノール樹脂製 F63 D28 C40 E12 G5 J5.5 P50° K5 寸法M(mm)max.:133 N101 Q50° RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08253790 QLSNS28-05
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする