スナップクランプ スナップクランプ(ストレートタイプ) QLSNS QLSNS28-12
・横押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A20
B35
L33
H22
タイプフェノール樹脂製
F63
D28
C40
E12
G5
J5.5
P50°
K5
寸法M(mm)max.:133
N101
Q50°
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
内容量1個