スナップクランプ スナップクランプ(ストレートタイプ) QLSNS QLSNS30-14
・横押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A25
B42
L38
H33
タイプフェノール樹脂製
F80
D30
C42
E12
G6
J6.5
P45°
K6
寸法M(mm)max.:157
N131
Q60°
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
内容量1個