ワンタッチスライドロック 角鋼スライドロック QCSQ QCSQ1212-S
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
d4.5
L40
H36
質量(g)145
タイプフェノール樹脂製
D28
寸法H(mm)3(0/+0.2)12
H218.5
H122
P32
H46
寸法W(mm)(0/+0.05)12
対象鋼材H:12(-0.43/0)、W:12(-0.43/0)
内容量1個