ワンタッチスライドロック 角鋼スライドロック QCSQ QCSQ1616-S

ワンタッチスライドロック 角鋼スライドロック QCSQ QCSQ1616-S イマオコーポレーション

・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。

d4.5 L40 H40 質量(g)165 タイプフェノール樹脂製 D28 寸法H(mm)3(0/+0.2)16 H222.5 H126 P32 H48 寸法W(mm)(0/+0.05)16 対象鋼材H:16(-0.43/0)、W:16(-0.43/0) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08256240 QCSQ1616-S
6,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする