ワンタッチスライドロック 角鋼スライドロック QCSQ QCSQ2509-S

ワンタッチスライドロック 角鋼スライドロック QCSQ QCSQ2509-S イマオコーポレーション

・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。

d5.5 L50 H37 質量(g)245 タイプフェノール樹脂製 D35 寸法H(mm)3(0/+0.2)9 H218.5 H123 P40 H44.5 寸法W(mm)(0/+0.05)25 対象鋼材H:9(-0.36/0)、W:25(-0.52/0) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08256188 QCSQ2509-S
7,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする