ワンタッチクランプ 引込みクランプ QLPD QLPD150R
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
タイプフェノール樹脂製
D40
S1.5
寸法H(mm)(±0.01)32
D113.5
寸法d(mm)(G6)8
H210
H124.5
寸法d1(mm)(F7)5
寸法M1(mm)M5×0.8
厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.3
寸法Dp(mm)18
MM4×0.7 深さ8
寸法θ°90
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)0.9
クランプ機構スパイラルカムカム角度4°
旋回方向右
内容量1個