イシガキ産業
木台
スキレットをテーブルに置く際のコーディネートアイテム
材質
天然木
内容量
1個
注意
※欠けや割れなどの破損がある際は使用をお控えください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08369299
3891
約:190
15×15
約:150×150×14
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
9日以内出荷
08369466
3892
約:290
18×18
約:180×180×14
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください