イシガキ産業
スキレット オーブンオーバルセット24.5x16.5cm
焼き面は波型形状で余分な油を落とします。網を使用して燻製も可能
材質
本体:鉄鋳物、網:スチール
質量(g)
約:3000
サイズ(cm)
24.5×16.5
本体寸法(mm)
約:345×270×85
内容量
1個
注意
※本体は鉄鋳物ですので水のふき取り不十分、湿気などの保管状況により錆が発生する恐れがあります
※使用後は錆防止の為、油を塗って保管してください
※ザビは有害物質ではありません。万が一、摂取しても人体へ影響はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08370550
3970
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください