ワンタッチクランプ リトラクトクランプ(クランプレバータイプ) QLRE QLRE-06

ワンタッチクランプ リトラクトクランプ(クランプレバータイプ) QLRE QLRE-06 イマオコーポレーション

・ネジ式クランプですので、クランプストロークが必要な箇所に使用できます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A45 B10 L22 H42 タイプフェノール樹脂製 F47 D25 C25.5 E16 G81 J32 K26 M18 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)2.5 クランプ高さ(mm)フラットクランプmax.時:40(40~37.5)、ポイントクランプmax.時:43(43~40.5)、ポイントクランプmin.時:35(35~32.5) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08335866 QLRE-06
18,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする