曜日別特売

DL COLOスクエアポット/ガラス蓋付コンロセット

DL COLOスクエアポット/ガラス蓋付コンロセット - イシガキ産業DL COLOスクエアポット/ガラス蓋付コンロセット - イシガキ産業

自宅で手軽に料亭気分。固形燃料の一人用卓上鍋。

材質本体:鉄鋳物、鍋敷:天然木、蓋:強化ガラス質量(g)約:2060サイズ(cm)14本体寸法(mm)約:185×150×180内容量1個
注意
※本体は鉄鋳物ですので水のふき取り不十分、湿気などの保管状況により錆が発生する恐れがあります
※使用後は錆防止の為、油を塗って保管してください
※ザビは有害物質ではありません。万が一、摂取しても人体へ影響はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
083696064239
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする