イシガキ産業
DLレンジ陶器プレート長角
そのまま食卓に出せる陶器素材。焼き目が付くレンジ調理。
材質
耐熱陶器
内容量
1個
注意
※空焚きは破損の恐れがありますのでお控えください。
※調理物の保存、つけ置き洗いはひび割れや破損の原因となりますのでお控えください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08369737
4557
約:491
25×11
約:275×126×33
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
08369771
4558
約:379
19×11
約:211×121×33
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください