ワンタッチクランプ シャフト QLRCS QLRCS-08125

ワンタッチクランプ シャフト QLRCS QLRCS-08125 イマオコーポレーション ワンタッチクランプ シャフト QLRCS QLRCS-08125 イマオコーポレーション

・リーチクランプQLRC、リーチクランプQLRCF専用のシャフトです。・必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

B125 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 FM4×0.7 深さ8 D20 C19 E7 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08337029 QLRCS-08125
2,400
2,298
2,528 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする