ワンタッチクランプ シャフト QLRCS QLRCS-08150
・リーチクランプQLRC、リーチクランプQLRCF専用のシャフトです。・必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
B150
質量(g)70
タイプフェノール樹脂製
FM4×0.7 深さ8
D20
C19
E7
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個