ワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-08R
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8
B18
L13
H26
タイプフェノール樹脂製
F20
D40
C54
E68.5
G5.5
J32
P8
K28
N14
M40
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
操作方向右
内容量1個