ワンタッチクランプ クランプボルト QLPD-M QLPD150-M6
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
適合引込みクランプ:QLPD150タイプ
BM6×1
H4
質量(g)4
タイプフェノール樹脂製
F1.2
D8
C7
E17
G3
J2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個