ワンタッチクランプ プッシュクランプ QLPU QLPU150R

ワンタッチクランプ プッシュクランプ QLPU QLPU150R イマオコーポレーション ワンタッチクランプ プッシュクランプ QLPU QLPU150R イマオコーポレーション ワンタッチクランプ プッシュクランプ QLPU QLPU150R イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A25 B25 L123° HM4×0.7 深さ6 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 F1.7 C23 E10 GM4×0.7 深さ6 J20 寸法D(mm)(P.C.D)16 K15 N69.5 許容荷重(N)レバー:150 M12 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)3000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08334597 QLPU150R
20,000
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする