ワンタッチクランプ リトラクトクランプ(カムレバータイプ) QLRE QLRE100
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A45
B10
L22
H42
タイプフェノール樹脂製
F50
D25
C25.5
E16
G89
J32
K26
全ストローク(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1
クランプ高さ(mm)フラットクランプmax.時:40(39.5~40.5)、ポイントクランプmax.時:43(42.5~43.5)、ポイントクランプmin.時:35(34.5~35.5)
内容量1個