曜日別特売

クイックシール サービスティー

クイックシール サービスティー - ニッタ
形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法L2(mm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08680589ST1N3/16-PT1/82520.61118.53/16
773
569
626(税込)
翌日出荷
08680616ST1N1/2-PT3/88127.813261/2
1,568
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする