曜日別特売

クイックシール コネクタ(高圧タイプ)

クイックシール コネクタ(高圧タイプ) - ニッタ

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。
強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
黄銅コネクタのみシール加工をしています。

形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
有効断面積(mm2)
寸法A(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08681158C2N3/16-PT1/42030.11.5127
305
229
252(税込)
当日出荷
08681167C2N1/2-PT1/27440.820.51812
1,018
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする