曜日別特売

クイックシール メスコネクタ

クイックシール メスコネクタ - ニッタ

多用途目的配管用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100ねじの種類Rc寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
全6種類を絞り込む
適合チューブ外径(inch)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法L(mm)
有効断面積(mm2)
寸法A(mm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08680397FC1N3/8-PT3/81袋(5個)5230.722.513.53/8
4,225
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
08681919FC1N1/4-PT1/81個19258.58.71/4
336
279
307(税込)
翌日出荷
08681928FC1N3/16-PT1/81個1725.148.73/16
336
279
307(税込)
翌々日出荷
08681937FC1N1/4-PT1/41個29298.5131/4
426
349
384(税込)
当日出荷
08681955FC1N1/2-PT3/81個5431.84513.51/2
875
699
769(税込)
翌日出荷
08681946FC1N3/8-PT1/41個3529.722.5133/8
488
389
428(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする