ニッタ
クイックシール サービスティー(高圧タイプ)
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。
強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状
サービスティー
使用温度範囲(℃)
(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100
ねじの種類
R
寸法S(mm)
4.6
使用流体
空気、水、一般作動油
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法L2(mm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08682321
ST2N1/8-PT1/8
21
20.5
11
18.5
1/8
¥
976
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
08682330
ST2N5/16-PT1/8
45
22.8
11
21
5/16
¥
1,141
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
08682339
ST2N5/16-PT1/4
47
22.8
12
22
5/16
¥
1,141
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください