ニッタ
マイクロQ.D.C103 エルボタイプ
プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
101シリーズより更にコンパクトです。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
材質(本体)
真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
M
使用流体
空気、水、一般作動油
負圧性能(kPa)
-99.975
ねじサイズ
(T)M5×0.8mm
二面幅H1(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08682689
103N-M5UL
ニップル
9.5
9
10.1
8
¥
693
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
08682698
103C-M5UL
カプラー
15
25.9
8
2.5
¥
1,956
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください