ニッタ
マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブエルボタイプ
プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
101シリーズより更にコンパクトです。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
材質(本体)
真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80
最高使用圧力(MPa)
1
寸法F(mm)
6.5
使用流体
空気、水、一般作動油
負圧性能(kPa)
-99.975
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法D1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08682707
103C-25HL
カプラー
15
25.9
9.5
8
¥
1,828
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
08682716
103N-25HL
ニップル
9.5
9
3.5
15.9
¥
584
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
08682725
103C-40HL
カプラー
15.5
25.9
9.5
8
¥
1,887
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください