ニッタ
マイクロQ.D.C103 U5チューブ専用 バーブタイプ
プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
101シリーズより更にコンパクトです。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
形状
カプラー
材質(本体)
真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)
質量(g)
8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80
寸法L1(mm)
27.5
最高使用圧力(MPa)
1
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
3
寸法L2(mm)
8
寸法L3(mm)
2.5
使用流体
空気、水、一般作動油
寸法d1(mm)
9.5
寸法d2(mm)
5.7
適合チューブ
U5-4-6×4
二面幅H(mm)
9
負圧性能(kPa)
-99.975
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08682680
103C-40H
¥
1,582
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください