曜日別特売

ケミフィット C1シリーズ ブランクプラグ

ケミフィット C1シリーズ ブランクプラグ - ニッタ

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状ブランクプラグ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
挿入部外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08681350BC1/2-C13.83420.4161/2
475
389
428(税込)
当日出荷
08681341BC1/4-C11.228169.71/4
194
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする